• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Pneumatikus hengerek és hajtások
    6. Kompakt/Rövid löketű aktuátorok
    7. SMC Kompakt henger, átm.16mm,löket 20mm, CDQ2WB16-20DCMZ

    Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CDQ2WB16-20DCMZ

    Compact Cylinder

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    SMC:CDQ2WB16-20DCMZ
    Rubix:10252588
    gyártó:00795022
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.16mm,löket 20mm, CDQ2WB16-20DCMZ


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SMC Kompakt henger, átm.80mm,löket 50mm, CDQ2A80TF-50DMZFESTO Kompakt henger ADVULQ-63-25-A-P-A 156820FESTO Kompakt henger ADVU-40-60-A-P-A 156634FESTO Kompakt henger ADVUL-12-5-P-A 156844SMC Kompakt henger, átm.32mm,löket 40mm, CDQ2A32-40DZSMC Kompakt henger, átm.200mm,löket 50mm, CDQ2B200TF-50DCMZFESTO Kompakt henger ADN-S-25-25-I-P 8076355SMC ISO-Kompakt henger,átm.25 löket 125mm, C55B25-125FESTO Kompakt henger ADVULQ-32-50-A-P-A 156795SMC Kompakt henger, átm.25mm,löket 20mm, CDQ2A25-20DCZSMC Kompakt henger, átm. 25, löket 45, CDQMB25-45SMC Kompakt henger, átm.25mm,löket 5mm, CQ2B25-5TSMC Kompakthenger,átm.16 löket 60mm,j.f., CDU16-60DSMC ISO-Kompakt henger,átm.20 löket 120mm, CD55B20-120R422001078 - CCI sorozat
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe