Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CD55B25-130

Compact cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CD55B25-130
Rubix:10242636
gyártó:CD55B25-130
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket130 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-Kompakt henger,átm.25 löket 130mm, CD55B25-130


C55 double acting, air operated cylinders were designed to meet a broad range of automation machine applications. The C55 series achieves outstanding load performance due to its unique rubber bumpers, piston wear ring, and rod bushing. Standardized mounting options conform to both ISO 21287 and 6431

Erősségek

•Conforms with the ISO 21287 standard
Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification
Snap ring construction allows easy and quicker maintenance
Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube

Alkalmazások

Automation Machine

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket130 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre