Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo DPDM-Q-10-5-S-PA

Compact cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DPDM-Q-10-5-S-PA
Rubix:10193394
gyártó:4833119
EAN:4052568292942
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő10 mm
Hengerlöket5 mm

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger DPDM-Q-10-5-S-PA 4833119


Compact – shorter, lighter and can be screwed directly in different ways. Constant cushioning, with a non-rotating or through piston rod, single- or double-acting: exactly as you need.
Compact cylinder DPDM-Q-10-5-S-PA 4833119

Erősségek

Mounting via through-holes and an internal thread
Compact design
Different piston rod variants

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő10 mm
Hengerlöket5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre