Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo DPDM-Q-25-25-PA
Compact cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DPDM-Q-25-25-PA
Rubix:10193328
gyártó:4840828
EAN:4052568293598
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kompakt henger DPDM-Q-25-25-PA 4840828
Compact – shorter, lighter and can be screwed directly in different ways. Constant cushioning, with a non-rotating or through piston rod, single- or double-acting: exactly as you need.
Compact cylinder DPDM-Q-25-25-PA 4840828
Erősségek
Mounting via through-holes and an internal thread
Compact design
Different piston rod variants
Compact design
Different piston rod variants
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 25 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre