Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEN-S-6-10-A-A

Compact cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:AEN-S-6-10-A-A
Rubix:10193599
gyártó:8080592
EAN:4052568447472
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő6 mm
Hengerlöket10 mm

Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEN-S-6-10-A-A 8080592


The AEN-S series from FESTO includes single-acting compact pneumatic cylinders, designed for simple, fast and lightweight applications where space savings and low weight are important.

Erősségek

•Very compact design: shorter than comparable cylinders
Reduced housing length: saving materials and weight
Reduced housing width: for space-critical applications

Alkalmazások

Endurance Testing of Smartphone Buttons

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő6 mm
Hengerlöket10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre