Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEN-S-16-25-I-P

Compact cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:AEN-S-16-25-I-P
Rubix:10458505
gyártó:8076497
EAN:4052568461089
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket25 mm

Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEN-S-16-25-I-P 8076497


The AEN-S series from FESTO includes single-acting compact pneumatic cylinders, designed for simple, fast and lightweight applications where space savings and low weight are important.
Compact cylinder AEN-S

Erősségek

•Very compact design: shorter than comparable cylinders
Reduced housing length: saving materials and weight
Reduced housing width: for space-critical applications

Alkalmazások

Endurance Testing of Smartphone Buttons

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre