Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEN-S-40-25-A-P-A

Compact cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:AEN-S-40-25-A-P-A
Rubix:10458366
gyártó:8092160
EAN:4052568302085
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEN-S-40-25-A-P-A 8092160


The AEN-S series from FESTO includes single-acting compact pneumatic cylinders, designed for simple, fast and lightweight applications where space savings and low weight are important.

Erősségek

•Very compact design: shorter than comparable cylinders
Reduced housing length: saving materials and weight
Reduced housing width: for space-critical applications

Alkalmazások

Endurance Testing of Smartphone Buttons

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket25 mm
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok60 °C
Max. üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre