Szabályozó SMC ITV0050-3BL

Compact Electro-Pneumatic Regulator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:ITV0050-3BL
Rubix:10411499
gyártó:ITV0050-3BL
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1ø4 mm one-touch fitting
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC E/P jelátalakító, 0.001 - 0.9 MPa, 24VDC, ITV0050-3BL


Compact and lightweight
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa or -1 to -101 kPa
•Maximum flow rate: 6 l/min (ANR)
•Port sizes: built-in one-touch fittings (ø4 mm, ø5/32 inches)
•Error indication LED.

Pressure Range: 5 (0.001 to 0.9 MPa)
Power Voltage: 0 (DC24V)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10 V DC)
Built-in One-touch Fitting: Metric Size One-touch Fitting
Base Type: Single Unit [Standard Base Type]
Bracket: B (Flat Bracket for Standard Base Type
Cable Connector: L (Right Angle Style 3 M)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg21,8 g
Csatlakozás 1ø4 mm one-touch fitting
Testméret82 mm
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok50 °C
Átfolyás360 l/h
Max. üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre