Referencia
SMC:MXZ20-10
Rubix:10411281
gyártó:MXZ20-10

Termék leírás : SMC Pneumatikus aktuátorok lineáris vezetoegységgel MXZ20-10
Smc compact guided cylinder mxz20-10
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 20 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 10 mm |
| Max. üzemi nyomás | 7 bar |
| Furatátmérő | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre