Egyéb forgó tömítések Freudenberg Sealing Technologies 40421876
Compact Seal KI 310
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40421876
Rubix:236342
gyártó:40421876
Dokumentumok
Termék leírás : Rúdtömítések 18X26X6 KI310 94AU925 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 18 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 26 mm |
| Magasság | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre



