Egyéb forgó tömítések Freudenberg Sealing Technologies 40421113
Hydraulic piston seal AU N100
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40421113
Rubix:266499
gyártó:40421113
Dokumentumok
Termék leírás : Szimmetrikus tömítések 25X35X8 AUN100 94AU925 AUN25-110 [SIMRIT]
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre