Dugattyú tömítések Freudenberg Sealing Technologies 24288831
Compact seals OMK-MR
Lásd a műszaki információkatReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:24288831
Rubix:279302
gyártó:24288831

Termék leírás : Dugattyú tömítések OMK-MR-60 [SIMRIT]
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7,3 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 60 mm |
| Belső átmérő | 49 mm |
| Magasság | 4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
