Dugattyú tömítések Freudenberg Sealing Technologies 10766
Compact seals
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:10766
Rubix:250380
gyártó:10766


Műszaki összefoglalás
| Külső átmérő | 200 mm |
|---|---|
| Belső átmérő | 180 mm |
| Magasság | 25 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Dugattyú tömítések 200X180X31.5 SIMKO320 80NBR878 [SIMRIT]
Compact seal Simko 320 98 AU 928
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 268,001 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Belső átmérő | 180 mm |
| Magasság | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre