Dugattyú tömítések Freudenberg Sealing Technologies 49055909
Lip seals
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:49055909
Rubix:289859
gyártó:49055909


Műszaki összefoglalás
| Külső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Belső átmérő | 70 mm |
| Magasság | 4.3 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Dugattyú tömítések 070X080X04,30 NAP310 80AU941 [SIMRIT]
Compact Merkel U-ring with asymmetrical profile and special pneumatic sealing edge on the dynamic sealing lip.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4,74 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Belső átmérő | 70 mm |
| Magasság | 4.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre