Referencia
Dichtomatik:67189192
Rubix:257494
gyártó:SN21 18X25X6X5 NBR90
Dokumentumok
Termék leírás : Szimmetrikus tömítések SN21 18X25X6X5 NBR90 [DICHTOMATK]
The N21 U-ring has a symmetrical design which allows it to be used as a piston seal and as a rod seal.Apart from its application in hydraulics, this design can also be used for pneumatic applications.For rod seals we recommend to use the profile KNA23 or SNI24
Erősségek
•Hydraulic oils acc.to DIN 51524 Part 1-3
Lubricating Oils
Mineral oil based lubricating greases
Highly non flammable hydraulic fluids. HFA, HFB, HFC, Acc to VDMA 24317
Lubricating Oils
Mineral oil based lubricating greases
Highly non flammable hydraulic fluids. HFA, HFB, HFC, Acc to VDMA 24317
Technikai információk
Jellemzők
| Külső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Belső átmérő | 18 mm |
| Magasság | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

