Sűrített levegő szűrő Festo MS6-LF-1/2-CRV-Z
Compressed Air Filter
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MS6-LF-1/2-CRV-Z
Rubix:526744
gyártó:529610
EAN:4052568164027

Műszaki összefoglalás
| Menetátmérő (hüvelyk) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Szűrő finomsága | 5 µm |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szuro MS6-LF-1/2-CRV-Z 529610
Filter MS6-LF-1/2-CRV-Z 5 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from right to left. Size=6, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm, Condensate drain=fully automatic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 732 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | g 1/2 '' |
| Szűrő finomsága | 5 µm |
| Térfogatáram | 3200 l/min |
| Minimális üzemi nyomás | 2 bar |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
| Min. hőfok | 5 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre