Sűrített levegő szűrő Festo MS4-LF-1/4-CRM

Compressed Air Filter

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MS4-LF-1/4-CRM
Rubix:531609
gyártó:529395
EAN:4052568084950
MS4-LF-1/4-CRM Filter

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)g 1/4 ''
Szűrő finomsága5 µm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szuro MS4-LF-1/4-CRM 529395


Filter MS4-LF-1/4-CRM 5 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=4, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm, Condensate drain=manual rotary

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)180x75x55 mm
Logisztikai Tömeg307 g
Menetátmérő (hüvelyk)g 1/4 ''
Szűrő finomsága5 µm
Térfogatáram1300 l/min
Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás14 bar
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre