Statikus elektromosság kiküszöbölése Festo NEBS-M12G12-KS-10-LE12

Connecting cable NEBS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NEBS-M12G12-KS-10-LE12
Rubix:514094
gyártó:2912452
EAN:4052568267735
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatl.vezeték NEBS-M12G12-KS-10-LE12 2912452


connecting cable NEBS-M12G12-KS-10-LE12 Assembly Position=Any, Cable attribute=Basic, Test conditions of cable=Bending strength according to Festo standard, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Permissible current load=1,5 A
Connecting cable NEBS-M12G12-KS-10-LE12 2912452

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre