Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo NEBU-M12W5-K-5-LE4
Connecting cable, type NEBU
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NEBU-M12W5-K-5-LE4
Rubix:528008
gyártó:541329
EAN:4052568050207
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatl.vezeték NEBU-M12W5-K-5-LE4 541329
Connecting cable NEBU-M12W5-K-5-LE4 for cylinder switches, position transmitters, pressure switches, flow sensors, optical and inductive sensors. Conforms to standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), cable property=standard, test conditions cable=(* drag chain: 5 million cycles, bending radius 75 mm, * bending fatigue strength according to Festo standard, test conditions on request, * test conditions on request), operating voltage range AC=0 - 250 V, operating voltage range DC=0 - 250 V
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | m12 |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre