Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo NEBU-M12G5-K-2.5-LE5

Connecting cable, type NEBU

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:NEBU-M12G5-K-2.5-LE5
Rubix:528007
gyártó:541330
EAN:4052568050214
brand logo

Termék leírás : FESTO Csatl.vezeték NEBU-M12G5-K-2.5-LE5 541330


Connecting cable NEBU-M12G5-K-2.5-LE5 for cylinder switches, position transmitters, pressure switches, flow sensors, optical and inductive sensors. Conforms to standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), cable property=standard, test conditions cable=(* drag chain: 5 million cycles, bending radius 75 mm, * bending fatigue strength according to Festo standard, test conditions on request, * test conditions on request), operating voltage range AC=0 - 60 V, operating voltage range DC=0 - 60 V

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre