Statikus elektromosság kiküszöbölése Festo NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET

Connecting cable

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET
Rubix:516679
gyártó:8040456
EAN:4052568286040
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatl.vezeték NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET 8040456


connecting cable NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET Conforms to standard=EN 61076-2-101, Special characteristics=Oil resistant, Ethernet cable specification=Type: CAT 5, Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Test conditions of cable=(* Bending strength according to Festo standard, * Test conditions on request, * Energy chain: 2 million cycles, bending radius 100 mm)
Connecting cable NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET 8040456

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre