Tartozékok / pótalkatrészek profilsín-vezetőkhöz SMC JXCE18-BC

Controller

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:JXCE18-BC
Rubix:10411300
gyártó:JXCE18-BC
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Léptetomotor vezérlo, felprogramozható, JXCE18-BC


Applicable Fieldbus protocol: EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link and IO-Link compatible Compatible actuators: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM Dual communication port IN/OUT (not for JXCL1. For JXCD1, transition wiring is possible using a branch connector) Two types of operation command: step no. defined operation and numerical data defined operation.

Erősségek

EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, IO-Link and CC-Link compatible. Compatible actuators: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM. Dual communication port IN/OUT (not for JXCL1. For JXCD1, transition wiring is possible using a branch connector). Two types of operation command: step no. defined operation and numerical data defined operation.

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre