Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMK-A-L38-38A
Coupling
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMK-A-L38-38A
Rubix:522327
gyártó:558011
EAN:4052568096588
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Teng.kapcs. ház EAMK-A-L38-38A 558011
Coupling housing EAMK-A-L38-38A suitable for toothed belt axis EGC-TB Size=70, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Coupling housing EAMK-A-L38-38A 558011
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 82,56 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre