Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMK-A-R27-38A
Coupling
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMK-A-R27-38A
Rubix:522322
gyártó:1133397
EAN:4052568104955
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Teng.kapcs. ház EAMK-A-R27-38A 1133397
Coupling housing EAMK-A-R27-38A Size=35, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Coupling housing EAMK-A-R27-38A 1133397
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 81,7 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre