Szelep csatlakozó Festo CPE18-3/2-PRS-3/8-2

CPE18 terminal block

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:CPE18-3/2-PRS-3/8-2
Rubix:524449
gyártó:550568
EAN:4052568094256
CPE18-3/2-PRS-3/8-2 Manifold block

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatlakozó tömb CPE18-3/2-PRS-3/8-2 550568


Manifold block CPE18-3/2-PRS-3/8-2 For CPE valves. Grid dimension=26 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=2, Max. no. of pressure zones=2, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg331,3 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre