Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX

CPV10 Valve Compact Performance

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX
Rubix:10230186
gyártó:550699
EAN:4052568192488
CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX Solenoid valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-& 550699


Solenoid valve CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX For valve terminal CPV. The valve housing contains two 3/2-way valves, one of which is normally open, the other is normally closed, ATEX design. Valve function=2x3/2 open/closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg81,09 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre