Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPV10-M1H-5LS-K-M7
CPV10 Valve Compact Performance
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CPV10-M1H-5LS-K-M7
Rubix:524162
gyártó:553256
EAN:4052568196257
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPV10-M1H-5LS-K-M7 553256
Solenoid valve CPV10-M1H-5LS-K-M7 For valve terminal CPV. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 72,4 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre