Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPVSC1-M1H-M-T-Q4
CPVSC1 Directional valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CPVSC1-M1H-M-T-Q4
Rubix:524804
gyártó:547286
EAN:4052568187774
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPVSC1-M1H-M-T-Q4 547286
Solenoid valve CPVSC1-M1H-M-T-Q4 For valve terminal CPV-SC, QS push-in connector. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 50,4 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
