Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPVSC1-M1LH-J-T-Q4
CPVSC1 Directional valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CPVSC1-M1LH-J-T-Q4
Rubix:524773
gyártó:547317
EAN:4052568188085
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPVSC1-M1LH-J-T-Q4 547317
Solenoid valve CPVSC1-M1LH-J-T-Q4 For valve terminal CPV-SC, QS push-in connector. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 77,82 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre