Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPVSC1-M1LH-K-H-M5C

CPVSC1 Directional valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:CPVSC1-M1LH-K-H-M5C
Rubix:524771
gyártó:547320
EAN:4052568188108
CPVSC1-M1LH-K-H-M5C Solenoid valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPVSC1-M1LH-K-H-M5C 547320


Solenoid valve CPVSC1-M1LH-K-H-M5C For valve terminal CPV-SC, M5 Connection. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg49 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre