Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPVSC1-M4H-K-T-Q3C
CPVSC1 Directional valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CPVSC1-M4H-K-T-Q3C
Rubix:524751
gyártó:547340
EAN:4052568188306
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPVSC1-M4H-K-T-Q3C 547340
Solenoid valve CPVSC1-M4H-K-T-Q3C For valve terminal CPV-SC, QS push-in connector. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre