Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CQ2WB63TF-40DZ
CQ2 Compact Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CQ2WB63TF-40DZ
Rubix:10248125
gyártó:00799897

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.63mm,löket 40mm, CQ2WB63TF-40DZ
Compact cylinder: standard double effect, single rod. Possibility to mount compact detectors on all four sides.
Erősségek
•Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable
Bore sizes *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 887 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 63 mm |
| Hengerlöket | 40 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre