Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CQ2WB80TF-50DZ
CQ2 Compact Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CQ2WB80TF-50DZ
Rubix:10248124
gyártó:CQ2WB80TF-50DZ

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.80mm,löket 50mm, CQ2WB80TF-50DZ
Compact cylinder: standard double effect, single rod. Possibility to mount compact detectors on all four sides.
C(D)Q2W, Compact Cylinder, Double Acting Double Rod Configurator
Erősségek
•Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable
Bore sizes *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2166 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 80 mm |
| Hengerlöket | 50 mm |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre