Tartozékok és alkatrészek tengelykapcsolókhoz Festo CRO-3/8
CRO Sealing Ring
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CRO-3/8
Rubix:341548
gyártó:165194
EAN:4052568037130
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Tömítogyuru CRO-3/8 165194
Sealing ring CRO-3/8 Made of polymer (PVDF), for use in chemical industry, food industry etc. Container size=1, Assembly Position=Any, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible, Food safety=to manufacturer's declaration
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 14x4x2 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 0,5 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre