Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo CRZNG-125
CRZNG Trunnion Flange
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CRZNG-125
Rubix:533104
gyártó:185362
EAN:4052568144555
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lengocsap CRZNG-125 185362
Pivot pin CRZNG-125 Size=125, Based on the standard=ISO 15552, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=3484 g
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 180x30x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3528 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre