Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo CRZNG-32
CRZNG Trunnion Flange
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CRZNG-32
Rubix:528845
gyártó:161852
EAN:4052568129354
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lengocsap CRZNG-32 161852
Pivot pin CRZNG-32 Size=32, Based on the standard=ISO 15552, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=150 g
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 88x27x66 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 135 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre