Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo CRZNG-80
CRZNG Trunnion Flange
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CRZNG-80
Rubix:528841
gyártó:161856
EAN:4052568129392
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lengocsap CRZNG-80 161856
Pivot pin CRZNG-80 Size=80, Based on the standard=ISO 15552, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=1296 g
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 155x99x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1271 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre