Kör keresztmetszetű hengerek SMC CXSM10-50

CXS Dual Rod Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CXSM10-50
Rubix:10261556
gyártó:CXSM10-50
EAN:3618035659246
CXSM, Dual Rod Cylinder, Slide Bearing

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő10 mm
Hengerlöket50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Miniatur henger, átm. 10, löket 50, CXSM10-50


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
•Dual rod cylinder with slide bearing
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 10mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 50mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Erősségek

•Dual Rod Cylinder with Slide Bearing
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)17x122x46 mm
Logisztikai Tömeg226 g
Hengerátmérő10 mm
Hengerlöket50 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre