Forgó aktuátorok Festo DWA-50-100-Y-AB-G
Cylinder DWA-50
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DWA-50-100-Y-AB-G
Rubix:10231145
gyártó:565779
EAN:4052568213220
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csuklós henger DWA-50-100-Y-AB-G 565779
Hinge cylinder DWA-50-100-Y-AB-G Stroke=100 mm, Piston diameter=50 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Distance of rod clevis to swivel Mounting=16 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1765 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre