Forgó aktuátorok Festo DWA-63-75-Y
Cylinder DWA-63
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DWA-63-75-Y
Rubix:10231300
gyártó:549564
EAN:4052568190828
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csuklós henger DWA-63-75-Y 549564
Hinge cylinder DWA-63-75-Y Stroke=75 mm, Piston diameter=63 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Distance of rod clevis to swivel Mounting=16 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1900 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre