Forgó aktuátorok Festo DWB-50-100-Y-AB-G
Cylinder DWB-50
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DWB-50-100-Y-AB-G
Rubix:10231156
gyártó:565764
EAN:4052568213077
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csuklós henger DWB-50-100-Y-AB-G 565764
Hinge cylinder DWB-50-100-Y-AB-G Stroke=100 mm, Piston diameter=50 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Distance of rod clevis to swivel Mounting=19,5 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1628,6 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre