Forgó aktuátorok SMC CP96SDB63-125C-XC68

Cylinder ISO 15552 CP96 Serie

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:CP96SDB63-125C-XC68
Rubix:10240354
gyártó:CP96SDB63-125C-XC68
brand logo

Termék leírás : CP96 ISO-VDMA henger, átm.63, löket 125mm,standard felfog. p


ISO 15552 Profile Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, with lock unit, ATEX.

Erősségek

•Double Acting
End of Stroke Cushioning

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket125 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre