Kör keresztmetszetű hengerek SMC C95SDB160-450

Cylinder ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P series C95

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:C95SDB160-450
Rubix:10259250
gyártó:C95SDB160-450
EAN:3618035486453
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő160 mm
Hengerlöket450 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC ISO-VDMA henger, átm. 160, löket 450, C95SDB160-450


ISO 6431 Tie Rod Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250.
Strokes up to 2400 mm.
Cylinder variations: large bore size, with lock unit, with positioner, ATEX.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg22010 g
Hengerátmérő160 mm
Hengerlöket450 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre