Kör keresztmetszetű hengerek SMC C95SDB160-600

Cylinder ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P series C95

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:C95SDB160-600
Rubix:10256926
gyártó:C95SDB160-600
EAN:3618035486323
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő160 mm
Hengerlöket600 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-VDMA henger, átm. 160, löket 600, C95SDB160-600


ISO 6431 Tie Rod Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250.
Strokes up to 2400 mm.
Cylinder variations: large bore size, with lock unit, with positioner, ATEX.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg24500 g
Hengerátmérő160 mm
Hengerlöket600 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre