Csúszó egységek/asztalok Festo CLR-40-10-G-P-A
Cylinder Swing Clamp
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CLR-40-10-G-P-A
Rubix:531288
gyártó:535455
EAN:4052568168865

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lin./ford.bef. CLR-40-10-G-P-A 535455
Linear/swivel clamp CLR-40-10-G-P-A Clamping system with linear movement, standardised hole pattern to ISO 21287. Total stroke=28 mm, Piston diameter=40 mm, Piston rod thread=M8, Clamping stroke=10 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 987 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 40 mm |
| Hengerlöket | 10 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Tervezési méret | 40 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre