Kör keresztmetszetű hengerek SMC CD85WE20-300C-B
Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CD85WE20-300C-B
Rubix:10242433
gyártó:00690778

Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.20,löket 300,Kettos muk., CD85WE20-300C-B
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 20 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 300 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre