Referencia
SMC:CKZT25-105S-X2797
Rubix:10411313
gyártó:CKZT25-105S-X2797
EAN:3618035753463

Termék leírás : SMC Szorítóhenger, átm25mm,nyit.szög.105, CKZT25-105S-X2797
Smc cylinder ckzt25-105s-x2797
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerlöket | 39.5 mm |
|---|---|
| Erő | 660 N |
| Hengerátmérő | 25 mm |
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre