Csavaros fúró GISS Cutline 845772
Cylindrical drill bit - hss
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:6840851
GISS Cutline:845772
Rubix:10185674
EAN:3660338078101


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 3.8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 75 mm |
| Vágási hossz | 43 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN338N d3,8mm
An N type drill bit for most common uses
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 3.8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 75 mm |
| Vágási hossz | 43 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 n |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 3.8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető