Csavaros fúró GISS Cutline 845786

Cylindrical drill bit - hss

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:6840861
GISS Cutline:845786
Rubix:10185660
EAN:3660338078248
845786
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő5.2 mm
Teljes hossz86 mm
Vágási hossz52 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN338N d5,2mm


An N type drill bit for most common uses
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő5.2 mm
Teljes hossz86 mm
Vágási hossz52 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 338 n
Bedöntési szög30 °
Hegy szöge118 °
Vég átmérő5.2 mm
  • Elérhető