Csavaros fúró GISS Cutline 845813

Cylindrical drill bit - hss

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:6840882
GISS Cutline:845813
Rubix:10185633
EAN:3660338078514
845813
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő7.9 mm
Teljes hossz117 mm
Vágási hossz75 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN338N d7,9mm


An N type drill bit for most common uses
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő7.9 mm
Teljes hossz117 mm
Vágási hossz75 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 338 n
Bedöntési szög30 °
Hegy szöge118 °
Vég átmérő7.9 mm
  • Elérhető